{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | UNF | |
| Diámetro nominal de la rosca, pulgadas | 0,25 pul | |
| Número de pasos por pulgada | 28 | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 2A | |
| Forma del corte previo | C | |
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior | |
| Tipo de producto | Terrajas |
| Número de artículo | 105531 | |
| EAN / GTIN | 4046122403066 | |
| Número del fabricante | 105531 | |
| Número L | L10150 850 | |
| Fabricante/responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |