RU HSSE nitr. M 4 6g spirale entr. Ø16

Número de artículo: 104374
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 104374
EAN / GTIN 4046122385409
Número del fabricante 104374
Número L L10150 1033
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU HSSE nirturar M 4 tolerancia 6g spirale entrada lapearma de materiales
- con entrada en espiral para M 3 y superior

Matrices de corte de rosca VA
Para el mecanizado de aceros inoxidables, endurecidos, endurecidos superficialmente y otros aceros de hasta 1.200 N/mm² de resistencia a la tracción, así como aleaciones de aluminio que producen virutas cortas
- HSSE, lapeado
- nitrurado para evitar la soldadura en frío
- virutas finas gracias a un mayor número de orificios de paso y, por tanto, de aristas de corte, y a la ampliación del chaflán a 2 P