Válvula de retención, versión de asiento inclinado, ES, G 1/4, 0, 2 bar

Número de artículo: 103832
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 103832
EAN / GTIN 4047322037921
Número del fabricante 103832
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, versión de asiento inclinado, ES, temperatura del fluido/ambiente. -10 °C a 230 °C, G 1/4, PN máx. 40 bar, presión de apertura 0,2 bar.

Característica:

  • An: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • Rosca: G 1/4
  • piezas internas: Acero inoxidable 1.4401 / 1.4408
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 40 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,2 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 230 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 230 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 230 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C