Válvula de retención, paso directo, latón, G 1/4 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Número de artículo: 103815
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103815
EAN / GTIN 4047322046244
Número del fabricante 103815
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, paso directo, latón, temperatura del fluido máx. 180 °C, G 1/4 IG, PN máx. 16 bar, presión de apertura 0, 2 - 0, 4 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 19 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Longitud: 53,0 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Rosca: G 1/4 IG
  • Material: Latón sin recubrimiento
  • posición de montaje: cualquiera, preferiblemente horizontal
  • material de sellado: FKM
  • Valores de caudal: aprox. 50 m³/h
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • dirección del flujo: Según la dirección de la flecha
  • Presión de apertura mín.: 0,2 - 0,4 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 180 °C
  • Temperatura del medio mín.: -30 °C

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra