Válvula de cierre con manguito, sin carrera del vástago, latón, G 3/8, DN 10

Número de artículo: 103774
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103774
EAN / GTIN 4047322062947
Número del fabricante 103774
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre con manguito, sin carrera del vástago, latón, temperatura del fluido máx. 120 °C, G 3/8, DN 10, PN máx. 16 bar. Apertura/cierre sin carrera del husillo

Característica:

  • A: 55,5 mm
  • An: 86,0 mm
  • L: 41,0 mm
  • DN: 10
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 3/8
  • Volante: Aluminio
  • Husillo: latón
  • Pieza de cabeza: latón
  • cuña deslizante: latón
  • Tuerca del prensaestopas: latón
  • Intervalo de aplicación: Líquidos, gases y vapores no agresivos hasta 120 °C.
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar