RU TR 12 x 2 7e spirale entrada

Número de artículo: 103554
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 103554
EAN / GTIN 4046122368716
Número del fabricante 103554
Número L L10150 400
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU TR 12 x 2 tolerancia 7e spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia