RU NPT 3/4-14

Número de artículo: 103433
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
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 103433
EAN / GTIN 4046122365647
Número del fabricante 103433
Número L L10150 363
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU NPT 3/4-14

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia gama