Soporte para instrumentos de medición, saliente 60, de aluminio pintado en negro

Número de artículo: 102686
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color negro
Los brazos se mueven libremente no
Conexión Vástago de asiento
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Radio de acción 60 mm
Material Aluminio
Tipo de producto Brazo articulado

Identificación y clasificación

Número de artículo 102686
EAN / GTIN 4047322123259
Número del fabricante 102686
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Soporte para medidores según DIN 16281, saliente 60, de aluminio pintado en negro. Para la fijación directa a la pared de válvulas de cierre con manómetros.

Característica:

  • Material: Aluminio, lacado en negro
  • Tipo WIKA: 910,16
  • Alcance del brazo: 60