Reloj comparador MU 52 ST - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Número de artículo: 10254
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
Número de artículo 10254
EAN / GTIN 4031452102543
Número del fabricante 10254
Número L L40440 22
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

con protección contra golpes, graduación de la escala 0,01 mm, alcance de medición 10 mm, 1 revolución de la aguja 1 mm, anillo exterior diá. 58 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, diseño de taller robusto, diámetro de rack. 5 mm, según DIN 878