Descripción:
Mano. en versión robusta con carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 212.20, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 160, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo ciliopático en versión robusta. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: 212,20
- elemento de medición: Acero CrNi
- Clase de calidad: 1,0
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Ventana: vidrio del instrumento
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 160 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 80 °C
- Temperatura del medio mín.: -40 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -40 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 5 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión