Manómetro estándar, carcasa de chapa de acero, G 1/4 centrado en la parte trasera, 0-2, 5 bar, Ø 100

Número de artículo: 102010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 102010
EAN / GTIN 4047322065535
Número del fabricante 102010
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar, carcasa de chapa de acero, escala simple en bar, conexión trasera centrada, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Chapa de acero
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Indicador de marca: rojo
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión