LLAVE INGLESA 10' MANDIBULA REVERSIBLE

Número de artículo: 101.10GR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 101.10GR
EAN / GTIN 3662424092305
Número del fabricante 101.10GR
Número L L60130 10206
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Extremadamente versátil: la mordaza móvil es reversible. Por un lado, la mandíbula es plana para un uso convencional suave con las piezas mecanizadas. En el otro lado, la mordaza tiene un dentado fino para una sujeción segura de tubos y otras piezas que requieren un agarre firme y la transmisión de un par de apriete elevado
  • Mordaza de perfil fino para una mejor accesibilidad
  • Abertura extragrande para una mayor versatilidad
  • Dimensión graduada en mm en un lado
  • Diseño: caña cromada brillante
  • bimaterial

Característica:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1 [mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0,440

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra