RU M 20 x 1 6e spirale entrada

Número de artículo: 101959
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 101959
EAN / GTIN 4046122338214
Número del fabricante 101959
Número L L10150 1155
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU M 20 x 1 6e spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia g