Válvula antirretorno «multifix», BG 1, G 3/8

Número de artículo: 100631
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100631
EAN / GTIN 4047322166577
Número del fabricante 100631
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención «multifix», BG 1, G 3/8, presión de apertura mín. 0,1 bar, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Válvula de asiento con resorte.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 700 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,1 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C