Descripción:
Unidad de mantenimiento de 2 piezas «multifix-mini» con recipiente de policarbonato, BG 0, G 1/4, presión de entrada máx. 12 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa con purga secundaria, junto con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.
Característica:
- A: 80,0 mm
- An: 165,5 mm
- C: 63,0 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/4
- Envase: Depósito de policarbonato
- Caudal: 700 l/min
- capó: Latón POM
- Accesorio para gotas: PA
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 12 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C