Micrómetro GM 80 T - 0,01 mm / 10 mm / 80 mm

Número de artículo: 10037
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10037
EAN / GTIN 4031452100372
Número del fabricante 10037
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Valor de división de la escala: 0,01 mm; rango de medición: 10 mm; 1 vuelta de la aguja: 1 mm; diámetro del anillo exterior. 80 mm, diámetro del vástago de sujeción. 8 h 6, margen de inversión de la lectura fu = 5 µ, según la norma DIN 878