UGE 20-1, insertos de sujeción (1 juego = 6 unidades)

Número de artículo: 10035475
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 10035475
EAN / GTIN 4060576258638
Número del fabricante 10035475
Número L L30680 215
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

UGE 20-1, insertos de sujeción
  • Altura H: 10 mm
  • Longitud L: 16 mm
  • Material: Metal duro
  • Unidad de suministro: 1 juego = 6 piezas
Contenido: Inserto de sujeción con tornillo cilíndrico M4x12, DIN 912, instrucciones de montaje