Filtro «FUTURA» con recipiente de policarbonato, cesta protectora, 5 µm, BG2, G 3/8, HA

Número de artículo: 100147
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100147
EAN / GTIN 4047322214605
Número del fabricante 100147
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensación: HA. Filtro con un diseño moderno y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 63,0 mm
  • An: 189,5 mm
  • C: 42,5 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 3500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C