Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», BG 1 G 1/4, 0, 5-10 bar

Número de artículo: 100102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100102
EAN / GTIN 4047322191456
Número del fabricante 100102
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión, suministro de presión continuo «FUTURA», incluye manómetro, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Reguladores de presión de membrana de precisión acoplables con purga secundaria, diseño moderno y excelentes valores de caudal. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)