• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

Chaqueta Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisex, negro, Tamaño 5XL

Número de artículo: 10001-883-09 5XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 10001-883-09 5XL
EAN / GTIN 5711074804399
Número del fabricante 10001-883-09 5XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • El elástico ajustable en el dobladillo
  • mejoró la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable
  • Forro polar en el interior
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • shell suave de 2 capas.
  • Circunferencia del pecho: 140 cm / 55 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra