Paquete de recambio QuickFix, Tipo: 5511

Número de artículo: 098432 5511
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
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuickFix
Embalaje Cartón
Tipo de apósito Tiras de apósitos
Material Plástico (PE)
Contenido 45 ud.
Tipo de producto Apósitos
Longitud 72 mm
Anchura 25 mm
Características resistente al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 098432 5511
EAN / GTIN 5715205551121
Número del fabricante 5511
Fabricante/responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Paquete de relleno para dispensador de apósitos QuickFix.
Tiritas resistentes al agua, 45 unidades, 72 × 25 mm.