{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | 2XL | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Polipropileno | |
| Densidad tejido | 45 g/m2 | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Unisex | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Capucha; antiestático; transpirable | |
| Norma | EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 098392 2XL | |
| EAN / GTIN | 4062406369958 | |
| Número del fabricante | 098392 2XL | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |