• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Mono protector tipo 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, amarillo, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 098306 XL
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
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tychem®
Denominación del fabricante Tychem® 2000 C CHA5
Tipo de producto Vestido de protección
Internationale Größe XL
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605; TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Tipo Tipo 3; Tipo 4
área EX sí
Color amarillo
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características antiestático
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034
Categoría de protección III
CAS AL 1A004B
Código SH AL 00

Identificación y clasificación

Número de artículo 098306 XL
EAN / GTIN 5450208004655
Número del fabricante D13395699

Descripción

Ejecución:

Tychem® 2000 C, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Protección cómoda y ligera contra sustancias peligrosas biológicas y productos químicos inorgánicos. Material del traje estanco a las partículas para la protección contra la contaminación por partículas radioactivas. Sistema de doble cremallera autoadhesiva para una mejor estanqueidad.Adecuado para zonas EX.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4
  • EN 14605 tipo 3