Media máscara tightfit SwissAir, blanco, Tipo: S

Número de artículo: 098234 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
325 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie tightfit SwissAir
Conexión de filtro Bayoneta
Denominación del fabricante Halbmaske tightfit SwissAir
Nivel de protección TM3
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color blanco
Tipo de producto Media máscara
Características máscara Falda obturadora en todo el contorno; Reutilizable; Sin silicona
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex S
Norma EN 140
Categoría de protección III
Peso total 0 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 098234 S
EAN / GTIN 7640429872944

Descripción

Ejecución:

Media máscara protectora respiratoria que cubre completamente la boca y la nariz. De uso flexible, ya que puede utilizarse independientemente de los cascos u otros EPI utilizados.
Máscara de silicona con ajuste apretado, apretado sin fugas para un mayor factor de protección. Fácil limpieza gracias al material. Certificado TM3.
Adecuada para: Trabajos de pintura y de asbesto, industria alimentaria y de laboratorio.

Idóneo para:

Sistema de protección respiratoria con ventilador SwissAir n.° 097997.