• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Casco protector Baumeister 80, Color: BLUE

Número de artículo: 097803 BLUE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Baumeister 80
Con visera no
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -20 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 365 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097803 BLUE
EAN / GTIN 4017765037871
Número del fabricante 9249230526
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Casco protector clásico de polietileno de alta densidad con superficie de protección amplia. Muy apropiado para el uso en entornos fríos de hasta -20 °C. Con ventilación lateral regulable.
  • Cinta de correa de 4 puntos, regulable en altura
  • Asiento de ranura doble de 16 mm
  • Banda antisudor de cuero ecológico
  • Parte de la nuca alargada con canal para la lluvia
  • Sin cerrojo

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397