Casco protector uvex pronamic B-WR, Color: BLUE

Número de artículo: 097706 BLUE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie pronamic
Denominación del fabricante uvex pronamic B-WR
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color azul
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Características Banda antisudor integrada; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097706 BLUE
EAN / GTIN 4031101960135
Número del fabricante 9731530
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Pronamic es la combinación de una protección óptima (protection) con una protección dinámica (dynamic): Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con tres orificios de ventilación de ajuste variable para una máxima ventilación. La geometría optimizada de la cinta para la cabeza y el gran soporte para el cuello garantizan un ajuste extremadamente cómodo. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cierre giratorio y gran soporte para el cuello

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397