Protector auditivo de arco PerCap®

Número de artículo: 097650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.223 piezas en stock
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
Serie PerCap®
Denominación del fabricante PerCap
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Identificación y clasificación

Número de artículo 097650
EAN / GTIN 7312550059524
Número del fabricante 1005952
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de diadema plegable se puede reducir a un formato de bolsillo. Los tapones suaves e intercambiables garantizan una protección segura y una gran comodidad de uso. La diadema ligera con un peso de solo 10 g es también adecuada para el uso prolongado. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).

Partes opcionales:

n.º 097651 Tapones de protección auditiva de recambio, juego de 20 piezas.