Cuerpo de media máscara X-plore® 4740, Tamaño: ML

Número de artículo: 097241 ML
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión de filtro RD40
Peso 175 g
Código de colores para los accesorios adecuados RD40
Denominación del fabricante R 55 874
Tipo de producto Media máscara

Identificación y clasificación

Número de artículo 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Número del fabricante R55874
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

La ventaja especial del cuerpo de media máscara X-plore® 4740 es su resistencia. La falda obturadora ergonómica de silicona también es apropiada para piel sensible y asegura una gran comodidad gracias a la exactitud de ajuste, el buen ajuste hermético y la práctica ausencia de presión durante el uso. La media máscara de un filtro con conexión de rosca redonda estándar RD40 según EN 148-1 posee una carcasa de plástico envolvente que confiere su robustez y durabilidad al resistente cuerpo de máscara. La «araña de cabeza Flexi-Fit» de Dräger permite la colocación y retirada rápida, así como un excelente ajuste sin aprisionar el cabello. El «sistema de cintas Drop-Down» con cierre en la nuca permite depositar fácilmente la máscara durante las interrupciones del trabajo sin tener que quitarse el casco de seguridad. Apropiado para rostros medianos a grandes.

Norma:

EN 140