Juego de máscaras de protección respiratoria, Filtro: P3V

Número de artículo: 097160 P3V
Descuento
42,51 €
Establecer precio 15 unidades (2,28 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 15 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Nivel de protección FFP3
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Denominación del fabricante Atemschutzmasken-Set, Filter: P3V
Nivel de protección FFP3 NR D
área EX no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rojo; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Exento de silicona; Falda obturadora en todo el contorno; Preformado/a; Válvula
Contenido 15 ud.
Norma EN 149
Para zonas EX no

Identificación y clasificación

Número de artículo 097160 P3V
EAN / GTIN 4045197883490
Número del fabricante 097160 P3V
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Serie clásica de máscaras de protección respiratoria con cuerpo de máscara preformado. Características de confort, tales como el estribo para la nariz flexible y un suave apoyo de espuma, aseguran un ajuste especialmente bueno y una adaptación hermética óptima. El montaje sin grapas de las cintas para la cabeza evita irritaciones cutáneas. Con un potente medio filtrante para la reducción de la resistencia respiratoria.
Con válvula espiratoria.
Con falta obturadora en todo el contorno y cintas regulables en 4 puntos.

Nota:

Esta máscara FFP3 filtra al menos el 99% de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP3.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección frente a la atmósfera ambiente.
  • El efecto de protección óptimo solo está asegurado si la nariz, la boca y la barbilla están completamente cubiertas.
  • Ejemplos de aplicación: amolado, lijado, barrido, aserrado o procesamiento de minerales.
  • No reutilizar la máscara con filtro de partículas NR.

Utilización indebida
  • No utilizar en recipientes sin ventilación, fosos, canales y locales pequeños.
  • No utilizar para la protección frente a armas químicas, biológicas, radioactivas o nucleares.
  • No ofrece protección frente a la radiación radioactiva.
  • No utilizar como mascarilla quirúrgica.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No modificar.
  • No utilizar para niños.