Juego de máscaras de protección respiratoria Serie 5000, Filtro: P1

Número de artículo: 097120 P1
Establecer precio 20 unidades (1,03 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 5000
Nivel de protección FFP1
Tipo de filtro P
Clase, P 1
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Denominación del fabricante 5185
Nivel de protección FFP1 NR D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color amarillo; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Preformado/a
Contenido 20 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097120 P1
EAN / GTIN 3603830072215
Número del fabricante 1007221
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Las máscaras de protección respiratoria confort preformadas de la serie 5000 ofrecen una buena protección en condiciones de trabajo normales. Con estribo flexible para la nariz para un ajuste mejorado y una estanqueidad óptima. Las cintas elásticas con sujeción doble facilitan la colocación y la retirada de la máscara. Hipoalergénica para reducir el riesgo de irritaciones.

Nota:

Esta máscara FFP1 filtra al menos el 80 % de todas las partículas del aire. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP1.