• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de máscaras de protección respiratoria Serie 8000, Filtro: P2

Número de artículo: 097104 P2
Establecer precio 20 unidades (2,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 8000
Nivel de protección FFP2
Tipo de filtro P
Clase, P 2
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Denominación del fabricante 8810
Nivel de protección FFP2 NR D
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Preformado/a
Contenido 20 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097104 P2
EAN / GTIN 4046719303090
Número del fabricante 7100003010
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Las máscaras para partículas de la serie 8000 con ajuste tradicional ofrecen una protección segura. El cuerpo de máscara preformado permite la colocación rápida. La máscara se puede adaptar a través del estribo flexible para la nariz. Un medio filtrante innovador asegura una mayor protección, junto con una reducida resistencia a la respiración.

Nota:

Esta máscara FFP2 filtra al menos el 94 % de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria FFP2.