• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de máscaras de protección respiratoria Serie 8800+, Filtro: P3V

Número de artículo: 097100 P3V
Establecer precio 5 unidades (11,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
671 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 8800+
Nivel de protección FFP3
Tipo de filtro P
Clase, P 3
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Denominación del fabricante 8835+
Nivel de protección FFP3 R D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color rosa; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Exento de silicona; Falda obturadora en todo el contorno; Reutilizable; Válvula
Contenido 5 ud.
Norma EN 149

Identificación y clasificación

Número de artículo 097100 P3V
EAN / GTIN 4054596076846
Número del fabricante 7100081542
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La serie de máscaras Premium 8800+ con diseño híbrido asegura un óptimo sellado facial tridimensional. Gracias al material flexible, la máscara se adapta individualmente a la forma de rostro y posibilita un asiento estanco seguro. La máscara se puede ajustar mediante las cintas extra anchas regulables en cuatro puntos. El medio filtrante 3M™ Advanced Electret facilita la respiración, manteniendo uniforme el rendimiento de filtrado. El aire se desvía del rostro de forma óptima. La válvula espiratoria 3M™ Cool Flow™ permite el escape perfecto del calor y la humedad respiratorios, reduciendo también considerablemente el empañamiento de las gafas. Reutilización posible.

Nota:

Esta máscara FFP3 filtra al menos el 99% de todas las partículas del aire y ofrece protección frente a aerosoles líquidos y sólidos. Máscara de protección respiratoria de nivel de protección FFP3.