Par de guantes de electricista 584, 1000 V CA, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094914 10
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
584
Protección de tensión máx.
1.000 V
Contenido pares
1 par
Clase
0
Categoría, EN 60903
A; C; Z
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
2
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
Espesor
1,1 mm
Código EN 388
2121X
Color
rojo
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección eléctrica
Talla del guante
10
Intervalo de aplicación
Heavy Duty; Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 60903
Material de base
Látex
Forrado
no
Características
exento de silicona
Categoría de protección
III
Longitud total L
360 mm
Peso total
97,6 g
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094914 10
EAN / GTIN 4008198758402
Número del fabricante 058410112X
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Guante aislante de látex sin silicona para proteger contra riesgos eléctricos y contra los peligros térmicos causados por arcos eléctricos. Flexible y con superficie de agarre estructurada para una gran sensibilidad y agarre.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 1000 V, clase 0.