{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Combi-Latex 403 | |
| Resistencia a sustancias químicas | BKLMNO | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 1 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 4,8 s | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 1 mm | |
| Código EN 388 | 1121X | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | beis | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de base | Látex | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre en mojado; Exento de DMF | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 600 mm | |
| Peso total | 496 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094779 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198740308 | |
| Número del fabricante | 040310191X | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |