• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-535W, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094754 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,05 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    9,21 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 58-535W
Resistencia a sustancias químicas AJKLOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3132A
Color verde; negro; blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de base Nailon
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 340 mm
Peso total 56,2 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094754 8
EAN / GTIN 10076490463035
Número del fabricante 58-535W/8
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 58-535W. Protección eficaz para una seguridad del usuario aumentada. La Ansell Grip Technology™ patentada permite al usuario un manejo controlado de objetos mojados o aceitosos con menor esfuerzo gracias a su agarre. Una capa protectora homogénea reduce considerablemente el riesgo de que las sustancias químicas penetren a la piel a través del material del guante. Con un portador de nailon blanco para trabajos interiores.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.