• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables TouchNTuff® 92-600, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094721 8
Establecer precio 100 unidades (0,28 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7.801 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TouchNTuff®
Denominación del fabricante TouchNTuff® 92-600
Embalaje Cartón
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Resistencia a sustancias químicas JKPT
Contenido unidades 100 ud.
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 1
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo X
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo B
Espesor 0,13 mm
Código EN 388 1XXXX
Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 240 mm
Peso total 3,1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094721 8
EAN / GTIN 076490493370
Número del fabricante 92-600, GR.7,5-8
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 92-600. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Glattes Griffprofil. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript