Ejecución:
Guantes con nueva tecnología de fibras completamente exentos de fibras de vidrio o de acero. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.
HOLEX Cut F. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F (corresponde a ANSI A6) y tecnología de punto 13-Gauge para actividades pesadas con peligro de corte extremo.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
- Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.
- Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
Utilización indebida- No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
- No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
- El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.