Par de guantes de protección contra cortes y altas temperaturas, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094619 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,08 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    11,73 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
5.322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh
Resistencia al calor hasta 250 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 2
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 407 X2XXXX
Código EN 388 4X31C
Color naranja; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 10G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Aramida; Fibra de vidrio; Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Agarre con aceite; Resistente a la abrasión
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094619 8
EAN / GTIN 4062406773373
Número del fabricante 094619 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección térmica y frente a cortes HOLEX en tecnología de punto 10 Gauge. Clase de protección frente a cortes C. Protección del calor por contacto hasta 250°C (máximo 15 segundos).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Protege las manos del calor de contacto hasta 250 °C.
  • Para trabajar con piezas de trabajo calientes, secas, húmedas y grasas.

Utilización indebida
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos y eléctricos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.