Par de guantes Pro Cut E / Impact, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094606 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    23,68 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    19,74 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
711 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Cut E
Denominación del fabricante HOLEX Pro Cut E
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 E
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) E
Protección contra golpes P
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo; Poliuretano (PU)
Código EN 388 4X42EP
Color gris; negro
Secar Secado general
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Protectores
Categoría de protección II
Longitud total L 255 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094606 11
EAN / GTIN 4062406132941
Número del fabricante 094606 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Cut E. Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura, para la protección frente a peligros de corte extremos. Recubrimiento de espuma de PU-nitrilo para una seguridad de agarre muy buena incluso en entornos de trabajo aceitosos y húmedos. Con flexión de los pulgares reforzada para una vida útil más larga.
Con protectores adicionales en el dorso de las manos de diseño innovador para protección máxima y libertad de movimiento inusualmente alta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.