• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes K03-303RHV, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094579 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1par
    12,24 € / 1 par
  • de 12par
    10,20 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Tecnología de punto 18G
Denominación del fabricante Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Material de base Kyorene-Pro-Graphene HV
Recubrimiento Microespuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color amarillo neón
Talla de guante 10
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094579 10
EAN / GTIN 4059904169166
Número del fabricante K03-303RHV-10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K03-303RHV. Guantes protectores frente a cortes de alta visibilidad con nivel de protección contra cortes C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.