Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes Pro Cut B, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094495 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Cut B
Denominación del fabricante HOLEX Pro Cut B
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) B
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril; Poliuretano (PU)
Código EN 388 4X42B
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN 420
Material de base Fibra HPPE
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Agarre con aceite; Articulación del pulgar reforzada; transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094495 11
EAN / GTIN 4045197890726
Número del fabricante 094495 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Cut B. Guantes protectores frente a cortes tejidos sin costura para trabajos de precisión. Con revestimiento de espuma de nitrilo PU innovador para un buen ajuste y movilidad de los dedos, así como una transpirabilidad máxima. Con flexión de los pulgares reforzada para una duración de la vida útil más larga. Ideal para el uso en entornos de trabajo secos y aceitosos. Técnica de punto 18 Gauge.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.