Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes PuroCut® 521, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094491 11
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección frente a cortes: B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF
Tecnología de punto 13G
propiedad electrostática 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
Denominación del fabricante PuroCut 521
EN 388 4343X
Material de base HPPE
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color gris / negro
Talla de guante 11
Peso 79 g
Longitud 240 mm - 260 mm
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 094491 11
Número del fabricante 052111141E
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

PuroCut® 521. Recubrimiento de espuma de nitrilo para un agarre más seguro, también en piezas aceitosas y resbaladizas. Alta resistencia a la abrasión mecánica y alto sentido del tacto al mismo tiempo. La superficie del guante exenta de silicona permite también su uso en trabajos de pintura.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.