{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 | |
| Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF | |
| Tecnología de punto | 13G | |
| propiedad electrostática | 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
| Denominación del fabricante | PuroCut 521 | |
| EN 388 | 4343X | |
| Material de base | HPPE | |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Color | gris / negro | |
| Talla de guante | 10 | |
| Peso | 79 g | |
| Longitud | 240 mm - 260 mm | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
| Clase de protección frente a cortes | B | |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
| Número de artículo | 094491 10 | |
| Número del fabricante | 052110141E | |
| Fabricante/responsable | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |