{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
6315
|
|
| Contenido pares |
1 par
|
|
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 |
C
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
4
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
X
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
4
|
|
| Resistencia a la perforación |
2
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
C
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano |
Poliuretano (PU)
|
|
| Código EN 388 |
4X42C
|
|
| Color |
gris
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Intervalo de empleo |
Protección contra cortes
|
|
| Talla del guante |
6
|
|
| Intervalo de aplicación |
Universal
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| Tecnología de tejido (finura) |
13G
|
|
| Norma |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Fibra HPPE
|
|
| Recubrimiento |
Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
No resistente al aceite
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Peso total |
15 g
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094456 6 | |
| EAN / GTIN | 4059904106949 | |
| Número del fabricante | 6315-6 | |
| Fabricante/responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |