Par de guantes MASTER CUT C, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094445 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    10,28 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    8,57 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45.560 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Master Cut
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
C
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
3
Resistencia al desgarre progresivo
3
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
C
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388
4331C
Color
gris; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra cortes
Talla del guante
10
Forma ajustada
Ajustado/a
Intervalo de aplicación
Precisión; Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
18G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Hilo especial
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Características
Articulación del pulgar reforzada
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094445 10
EAN / GTIN 4062406273378
Número del fabricante 094445 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores frente a cortes GARANT Master Cut. Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Con flexión del pulgar reforzada para aumentar la vida útil.
Nivel de protección contra cortes C, completamente sin fibras de vidrio ni de acero.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y peligros de corte.
  • Para trabajos de precisión.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No volver a utilizar el guante tras el contacto con un objeto con cantos agudos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.