Par de guantes Precision Cut D, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094402 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,32 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    9,44 € / 1 par
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Precision Cut
Denominación del fabricante GARANT Precision Cut
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4X41D
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094402 11
EAN / GTIN 4069515064477
Número del fabricante 094402 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores frente a cortes GARANT Precision Cut con protección contra cortes de alto nivel. Fabricados con la tecnología de tejido de calibre 21, los guantes GARANT más sensibles hasta la fecha, perfectos para trabajos de alta precisión. Con flexión de los pulgares reforzada. Apto para el uso con pantallas táctiles.
Nivel de protección contra cortes D. Con revestimiento de nitrilo fino y un agarre excepcionalmente bueno. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la protección frente a riesgos mecánicos, incluyendo la abrasión, los cortes por TDM, las grietas y las perforaciones en la palma de la mano en el lugar de trabajo.
  • Los guantes cumplen los requisitos de resistencia a la perforación; sin embargo, no son adecuados para proteger contra objetos afilados y puntiagudos, como las agujas de inyección.
  • Para trabajos de precisión con piezas de trabajo secas y aceitosas.
  • La denominación “Piezas de trabajo aceitosas” indica que son aptos para el uso con aceites industriales habituales (p. ej.,
  • ej.,
  • aceite de motor, aceite mineral o aceite lubricante) en condiciones normales de funcionamiento.
  • No protegen frente a productos químicos peligrosos ni aceites agresivos.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo.
  • En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este.
  • Los guantes protectores no se deben desplazar.
  • Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos y de llama abierta.
  • No utilizar si existe riesgo de que las piezas móviles le alcancen o le arrastre.
  • No volver a utilizar el guante tras el contacto con un objeto con cantos agudos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.