Par de guantes Driver, sin forro 8905 // DEXTER 1, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094390 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,22 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    9,35 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
3.391 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DEXTER
Denominación del fabricante 8905
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo de cuero Napa
Animal, Napa Cabra
Color negro; blanco
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388
Material de base Cuero; Textil
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094390 10
EAN / GTIN 4059904094154
Número del fabricante 8905, GR. 10
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Guante de conductor de cuero integral de cabra suave y resistente al desgaste. Con dorso de tejido transpirable de alta calidad y una excelente sensibilidad al tacto. Cierre por adherencia en la muñeca.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.