{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Tegera® | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Espuma de nitrilo; Nitril | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4121X | |
| Color | amarillo; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor | |
| Talla del guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 420 | |
| Material de base | Nailon | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094365 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118318820 | |
| Número del fabricante | TEGERA 8802 INFINITY GR.10 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |