• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes HyFlex® 11-842, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094344 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
550 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Denominación del fabricante HyFlex® 11-842
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4131A
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nailon; Spandex
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Forrado no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094344 9
EAN / GTIN 10076490626089
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11- 842. Combina funcionalidad con materiales sostenibles: El guante está compuesto por un 30 % de piezas recicladas y cuenta con la certificación Oeko-Tex 100. La alta resistencia a la abrasión del revestimiento con tecnología FORTIX™ aumenta su vida útil, mientras que la tecnología ZONZ™ Comfort Fit garantiza una alta transpirabilidad y movilidad de los dedos. Apto para el contacto con alimentos y adecuado para usar con pantalla táctil.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.