{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Contenido | 1 | |
| Lavar | 40 °C colada de color | |
| Secar | Secar con aire | |
| Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada | |
| EN 388:2003 | 4542 | |
| EN 388 | 4X42C | |
| Material de base | HPPE | |
| Recubrimiento | water based PU/nitrilo | |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
| Longitud | 255 mm | |
| Color | negro / marrón | |
| Talla de guante | 10 | |
| Tecnología de punto | 18G | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
| Clase de protección frente a cortes | C | |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |
| Número de artículo | 094318 10 | |
| EAN / GTIN | 6942542968865 | |
| Número del fabricante | KX-10/SZ.10 |